KNIPEX DOP VOOR RATEL 9/16 VDE 98 37 9/16

Dop voor ratel (dubbele zeskant)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 37 9/16"
Rubix:10163129
EAN:4003773020721
KNIPEX DOP VOOR RATEL 9/16 VDE 98 37 9/16
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter23,7 mm
Lengte43 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 9/16 VDE 98 37 9/16


98 37 3/8" Dop voor ratel (dubbele zeskant)
Voor moerenkoppen, duims. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant).
  • Vierkant aansluiting: 3/8 in
  • Diameter werkzijde d: 18,7 mm
  • Sleutelwijdte S: 3/8 in
  • Voor moerenkoppen, duim. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant). Chroom-Vanadiumstaal

    Sterke punten

    Voor moerenkoppen, duims, Gereedschap geheel verchroomd, Met dubbele zeskant (12-kant)

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x23x23 mm
    Aansluiting3/8 ''
    Diameter23,7 mm
    Lengte43 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Gewicht39 g
    Land van oorsprongDE
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    19,43 excl. BTW
    / stuk
    23,51 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen