Referenties

Stahlwille:02110010
Rubix:10120773
EAN:4018754002917
STAHLWILLE DOP 456-10

Technische samenvatting

Aansluitinghex as-drive (3/8' interne vierkant-aandrijving) ''
Diameter10 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-10


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluitinghex as-drive (3/8' interne vierkant-aandrijving) ''
Diameter10 mm
Lengte27 mm
Vierkant9 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht20 g
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen