BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 5/8 SB SBK7801Z-5/8

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBK7801Z-5/8
Rubix:A0763418
Fabrikant:SBK7801Z-5/8
EAN:7314150448081
BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 5/8 SB SBK7801Z-5/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant ''
Diameter15,9 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 5/8 SB SBK7801Z-5/8


Slagdop voor 1/2" slaggereedschap met 5/8" zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Hoogwaardig chroom-molybdeen staal met Dynamic-Drive™ profiel voor bescherming van moeren en gereedschap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2' vierkant ''
Diameter15,9 mm
Lengte38 mm
Vierkant12,5 mm
Diameter (inch)5/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht120 g
6,34 excl. BTW
/ stuk
7,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen