Referenties
Stahlwille:02011014
Rubix:10120719
EAN:4018754109159



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 45ASP-14
MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x27 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,3 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 37 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,50 excl. BTW
/ stuk
€ 32,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
