Referenties
Action Seals:DO9100-0-000
Rubix:A0889306
Fabrikant:DO9100-0-000
EAN:8717981123865

Documenten
Productdetails : ACTION KNIESTUK 1" DO9100-0-000
Kniestuk 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 133 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
