Referenties
Stahlwille:05410069
Rubix:10121403
EAN:4018754009473



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 13/16 DOP 55A-1.13/16
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x62x73 mm |
| Logistiek gewicht | 585 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 73 mm |
| Diameter (inch) | 1 13/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 605 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,03 excl. BTW
/ stuk
€ 60,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
