Referenties
Stahlwille:22410028
Rubix:10126409
EAN:4018754163960



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 45APSP-14
MS-33787, MIL-W-8982, voor demontage van de aandrijving van het type CFM 56 HPQ-high performance staal, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x28 mm |
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18,8 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 36 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,32 excl. BTW
/ stuk
€ 28,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
