STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-17

Dop

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:23010017
Rubix:10121864
EAN:4018754015023
STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-17

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter26,2 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-17


1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x38 mm
Logistiek gewicht132 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter26,2 mm
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht132 g
12,83 excl. BTW
/ stuk
15,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden