FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSX.50L

NSX.L - Slagmoerdoppen 1/2" Torx® uitwendige schroefdraad

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NSX.50L
Rubix:10561214
EAN:3662424015687
FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSX.50L
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSX.50L


A [mm]: 15.49d [mm]: 25L [mm]: 78L1 [mm]: 15Torx [No]: T70[g]: 135

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Afmeting verpakking (D x B x H)80x25x25 mm
Gewicht verpakking90 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte78 mm
Vierkant8,79 mm
Afwerkinggehard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,97 excl. BTW
/ stuk
24,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen