Referenties
Stahlwille:23091019
Rubix:10126438
EAN:4018754141869



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2309K-19
1/2" binnenvierkant-aansluiting, met kunststoffen huls, voor wielmoeren. Beschermt de kwetsbare lichtmetalen velgen, wielmoeren en-bouten d.m.v. overstekende kunststoffen huls.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x90 mm |
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 250 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,85 excl. BTW
/ stuk
€ 54,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen