STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-18

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25010018
Rubix:10121891
EAN:4018754015603
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-18

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-18


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x44x48 mm
Logistiek gewicht345 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte48 mm
Diameter (inch)3/4' ''
Afwerkinggietijzer
Gewicht345 g
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen