Referenties
Action Seals:DO4010-0-018
Rubix:A0916830
Fabrikant:DO4010-0-018
EAN:8717981069521
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 18 DO4010-0-018
Slagdop 1" x 18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
