MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 24MM 4932480005
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480005
Rubix:A0878768
Fabrikant:4932480005
EAN:4058546377991




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8″ aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 31,75 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 24MM 4932480005
⅜″ Lange Dop - 24mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ aandrijving '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 31,75 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,94 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 90,7 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 5,75
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen