FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT R.360NANO-U112
R.360NANO-U112 - ¼" inch nano doppenset
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.360NANO-U112
Rubix:10562553
EAN:3148519311211

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT R.360NANO-U112
R.360NANO-U112 - ¼" inch nano dopsleutelset
Bevat:
- 1 x ¼" pal met draaibaar handvat: R.360.
- 10 x ¼" 12-punts inch doppen: R. 7/32" - ¼" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - ⅜" - 13/32" - 7/16" - ½" - 9/16".
- 2 x ¼" standaard verlengstukken: L 55mm (R.209) - L 100m (R.210).
-1 x ¼" kruiskoppeling: R.240A.
- 1 x ¼" korte schroevendraaierhandgreep: R.236C.
- 1 x ¼" inbusbithouder met standaard borgring - R.235. R.235.
- 1 x ¼" inbusbithouder - ¼" vierkant: ECR.
- 11 x serie 1 bits - ¼" aandrijving - 6,35mm - L 25mm:
- ES.T voor sleufschroef: 4,5 - 6,5 - 8mm.
- ED.T voor Posidriv schroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH. voor binnenzeskantschroeven: ¼" - ⅛" - 3/16" - 5/32" - 7/32".
- Lege koffer: BV.RNANO-U.
Gewicht: 0,850 kg.
Bevat:
- 1 x ¼" pal met draaibaar handvat: R.360.
- 10 x ¼" 12-punts inch doppen: R. 7/32" - ¼" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - ⅜" - 13/32" - 7/16" - ½" - 9/16".
- 2 x ¼" standaard verlengstukken: L 55mm (R.209) - L 100m (R.210).
-1 x ¼" kruiskoppeling: R.240A.
- 1 x ¼" korte schroevendraaierhandgreep: R.236C.
- 1 x ¼" inbusbithouder met standaard borgring - R.235. R.235.
- 1 x ¼" inbusbithouder - ¼" vierkant: ECR.
- 11 x serie 1 bits - ¼" aandrijving - 6,35mm - L 25mm:
- ES.T voor sleufschroef: 4,5 - 6,5 - 8mm.
- ED.T voor Posidriv schroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH. voor binnenzeskantschroeven: ¼" - ⅛" - 3/16" - 5/32" - 7/32".
- Lege koffer: BV.RNANO-U.
Gewicht: 0,850 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 891 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x90x48 mm |
| Gewicht verpakking | 757 g |
| Aantal elementen | 28 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | r,360nano-u112 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,89 excl. BTW
/ stuk
€ 211,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
