Referenties
Stahlwille:96031503
Rubix:10127210
Fabrikant:96031503
EAN:4018754260935

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 54/12DC
In kunststoffen doos, 12-delig, inhoud: 10 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm; 2 inbusdoppen, lang nr. 3054: 8 mm; nr. 1054: 10 mm..
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 12 |
| Aansluiting | 1/2'' '' |
| Model | 54/12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,11 excl. BTW
/ stuk
€ 182,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
