Referenties
Stahlwille:96021122
Rubix:10125428
EAN:4018754260430



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 45MA/28/5
In kunststoffen doos, 33-delig, inhoud: 28 doppen, twaalfkant nr. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm; nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"; 1 ratel nr. 435; 2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 425; 1 cardangewricht nr. 428.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x173x410 mm |
| Logistiek gewicht | 3040 g |
| Aantal elementen | 33 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | 45ma/28/5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,92 excl. BTW
/ stuk
€ 474,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen