STANLEY DOP/RINGSTEEKSLEUTELSET 1/4 + 1/2 FMMT82827-1

STANLEY FATMAX DOPSLEUTEL - RINGSTEEKSLEUTELSET 1/4" + 1/2" - 49 DELIG

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:FMMT82827-1
Rubix:A0078380
EAN:3253561828270
STANLEY DOP/RINGSTEEKSLEUTELSET 1/4 + 1/2 FMMT82827-1
Technische samenvatting
Aantal elementen49
Aansluiting1/4;1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY DOP/RINGSTEEKSLEUTELSET 1/4 + 1/2 FMMT82827-1


Set dopsleutels en combinatiesleutels Stanley FATMAX 1/4"+1/2", 50 stuks FMMT82827-1 wordt gebruikt voor reparatiewerkzaamheden in de autoservice. Geschikt voor professioneel gebruik. De koppen zijn gemaakt van duurzaam Cr-V staal en zijn bestand tegen hoge belastingen tijdens het gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen49
Aansluiting1/4;1/2 ''
Modelfatmax
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,62 excl. BTW
/ stuk
213,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen