BAHCO DOPPENSET 3/8 53D S330L

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:S330L
Rubix:A0766522
EAN:7314150256587
BAHCO DOPPENSET 3/8 53D S330L

Technische samenvatting

Aantal elementen53
Aansluiting3/8 vierkant (square drive) ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 3/8 53D S330L


1/4" en 3/8 doppenset, 53stuks. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Mat. ISO 1174. DIN 3120. Geleverd in kunststof koffer. Inhoud; 53 stuks. 12 stuks 3/8" doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 11 stuks 3/8" lange doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 1 stuk 3/8" bithouder met snelontgrendeling, 60 tanden/6 actie hoek. 2 stuks 3/8" verlengstuk 75 mm / 3" & 150 mm/6". 1 stuk 3/8" cardanstuk. 1 stuk 3/8" x 1/4" bit houder. 2 stuks 3/8" bougiedop zeskant: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16"). 1 pc 1/4" twee componenten handvat. 1 stuk 1/4" x 1/4" bit houder. 3 stuks 1/4" bits: gleuf 4, 5.5, 7 mm. 3 stuks 1/4" bits: PH 1, 2, 3. 2 stuks 1/4" bits: PZ 1, 2. 7 stuks 1/4" bits: Hex 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. 6 stuks 1/4" bits: Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40.
Sg30 Socket Set 3/8 Std+Deep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht3730 g
Aantal elementen53
Aansluiting3/8 vierkant (square drive) ''
Models330l
Aangepaste tariefcode82041100
€ 105,32 excl. BTW
/ stuk
€ 127,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen