ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 12MM - 865361 (OUD 733840)

Dopsleutel ¼ inch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865361
Rubix:11260298
EAN:3660338197123
ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 12MM - 865361 (OUD 733840)
brand logo

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 12MM - 865361 (OUD 733840)


DIN 3124 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1
Dopsleutel van ¼ inch met «HEX-MOOV», matte afwerking, zeskantig.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte25 mm
1,88 excl. BTW
/ stuk
2,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden