Referenties
Action Seals:DO4010-0-2
Rubix:A0916811
Fabrikant:DO4010-0-2
EAN:8717981057788
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 2" DO4010-0-2
Slagdop 1" x 2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,97 excl. BTW
/ stuk
€ 51,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
