GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 1/4" - IN 19 1/4AF
Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 19 1/4AF
Rubix:10010873
Fabrikant:6155010
EAN:4010886615508

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 1/4" - IN 19 1/4AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 1/4" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 1/4 in |
| Model | in 19 1/4af |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,83 excl. BTW
/ stuk
€ 11,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden