GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 8MM - IN 30 LK 8

Dopsleutel-schroevendraaier lang kogelkop inbus - IN 30 LK

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 30 LK 8
Rubix:10017045
Fabrikant:1505750
EAN:4010886815632
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 8MM - IN 30 LK 8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte134 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 8MM - IN 30 LK 8



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 8 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht91 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte134 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk8 mm
Modelin 30 lk 8
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 15,14 excl. BTW
/ stuk
€ 18,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden