BAHCO DOP 1/2 12KANT 16MM 7800DM-16

Dopsleutel set 7800

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DM-16
Rubix:10083432
EAN:7314151097110
BAHCO DOP 1/2 12KANT 16MM 7800DM-16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter16 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 16MM 7800DM-16


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter16 mm
Lengte38 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
6,88 excl. BTW
/ stuk
8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen