BAHCO DOP 1/2 12KANT 7/8 7800DZ-7/8

Dopsleutel set 7800DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800DZ-7/8
Rubix:10083463
EAN:7314151097530
BAHCO DOP 1/2 12KANT 7/8 7800DZ-7/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30,7 mm
Lengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 7/8 7800DZ-7/8


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht100 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30,7 mm
Lengte39 mm
Vierkant25,5 mm
Diameter (inch)7/8 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht99 g
Aangepaste tariefcode82041100
9,95 excl. BTW
/ stuk
12,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen