Referenties
Bahco:SB7809TORX-T50
Rubix:A0770428
EAN:7314153004079

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 T50 SB SB7809TORX-T50
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor inwendige TORX schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. SB = Retail packed on a plastic info card.
Sterke punten
1/2" Square Drive Socket Drivers for TORX® Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Afdruk | torx profiel |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,12 excl. BTW
/ stuk
€ 15,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen