BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.1/4 8900DZ-1.1/4

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8900DZ-1.1/4
Rubix:10083928
EAN:7314151106096
BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.1/4 8900DZ-1.1/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' ''
Diameter45 mm
Lengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.1/4 8900DZ-1.1/4


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Aansluiting3/4' ''
Diameter45 mm
Lengte58 mm
Vierkant40 mm
Diameter (inch)1 1/4 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht320 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 26,32 excl. BTW
/ stuk
€ 31,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen