Referenties
Bahco:29M-17
Rubix:A0770606
EAN:7314150122387

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 17MM 29M-17
Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Opening | 17 |
| Type | bahco sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,58 excl. BTW
/ stuk
€ 21,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
