Referenties
Bahco:7994S0300
Rubix:A0770247
EAN:8413345129305

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 TORX T30 7994S0300
Schroevendraaierdopsleutel 1/2" voor TORX schroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Socket Drivers for TORX® Head Screws Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t30 |
| Blad lengte | 30 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,32 excl. BTW
/ stuk
€ 28,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen