Referenties
Bosch:2607002497
Rubix:A0152825
EAN:3165140340298

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD T25 25MM (SET=25ST) 2607002497
Bit extra-hard T25, 25 mm; Aandrijving ISO 1173 C6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | 25 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,42 excl. BTW
/ set
€ 25,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
