Referenties
Bahco:59S/T6-3P
Rubix:1099113117
Fabrikant:59S/T6-3P
EAN:7314150258871



Productdetails : BAHCO BIT 1/4 T6 25MM 59S/T6-3P
Bahco 59S/T6-3P is een 1/4" TORX® T6 schroefbit met 25 mm lengte. Fosfaatafwerking en geschikt voor o.a. industriële schroeftoepassingen met DIN 3126/ISO 1173 (style C 6.3).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Afdruk | torx profiel |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,15 excl. BTW
/ stuk
€ 5,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen