BOSCH KRACHTDOP 3/4 27 MM STANDAARD DIEPTE 2608003061

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:PRO Impact Socket (2608003061)
Rubix:A0681635
Fabrikant:2608003061
EAN:6949509246981
BOSCH KRACHTDOP 3/4 27 MM STANDAARD DIEPTE 2608003061

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH KRACHTDOP 3/4 27 MM STANDAARD DIEPTE 2608003061


You can use the PRO Impact Socket to handle hex screws, bolts, and nuts with your square-drive wrench. We designed it to help you with screw driving tasks in plant installations or other types of heavy industrial work
Je kunt de PRO Impact-dop gebruiken om zeskantschroeven, -bouten en -moeren aan te draaien met de dopsleutel met vierkantaandrijving. We hebben deze ontworpen om te helpen met schroefwerkzaamheden in fabrieksinstallaties of andere soorten zwaar industrieel werk.

Sterke punten

•Robust screw driving
Chrome-molybdenum steel for resistance to high torque

Toepassingen

Robust Screwdriving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte54 mm
Afwerkingverchroomd
22,52 excl. BTW
/ stuk
27,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen