Referenties
Bahco:7809XZN-18
Rubix:A0769592
Fabrikant:7809XZN-18
EAN:7314150314058

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 XZN 18MM 7809XZN-18
Bahco 7809XZN-18 dopsleutel met 1/2" vierkante aandrijving voor XZN-multipoint schroeven van 18 mm. Lengte 60 mm, 140 g, hooggepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,94 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 140 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,63 excl. BTW
/ stuk
€ 17,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
