(U) FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN TORX 1/2 AMEX.3APB (SE=9ST)

Set van 9 Torx® schroevendraaierdoppen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:AMEX.3APB
Rubix:10105820
EAN:3662424073960
(U) FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN TORX 1/2 AMEX.3APB (SE=9ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen9
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN TORX 1/2 AMEX.3APB (SE=9ST)


De Facom 1/2" Torx® schroevendraaierdoppenset biedt de ideale oplossing voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar krachtig en duurzaam gereedschap voor het vastdraaien van Torx® schroeven. Deze set van 9 stuks is ontworpen om maximale precisie te garanderen en combineert hoogwaardige afwerking, ergonomie en robuustheid. Hij voldoet aan de behoeften van onderhoud, mechanica en diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
Deze set bevat 9 Torx® doppen met standaardlengte, speciaal ontwikkeld voor vrouwelijke Torx® aansluitingen. De bits zijn vast geïntegreerd in de doppen, wat zorgt voor een hogere sterkte en een optimale krachtoverdracht. De verchroomde afwerking garandeert een uitstekende corrosiebestendigheid, terwijl de fosfaatgeharde punt de levensduur van het gereedschap verlengt. De stevige en gemakkelijk draagbare koffer biedt een overzichtelijke en efficiënte organisatie tijdens werkzaamheden op locatie.

Specificaties:
• Type: Torx® doppen
• Aandrijving: 1/2"
• 9 stuks SMX: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
• Afwerking: hoogglans chroom
• Punt: fosfaatgehard
• Opbergoplossing: robuuste draagkoffer
• Gebruik: vrouwelijke Torx® aansluitingen
• Compatibiliteit: 1/2" ratels, verlengstukken en accessoires

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Complete set met 9 veelgebruikte Torx® maten
• Geïntegreerde bits voor extra stevigheid
• Hoogglans chroomafwerking voor optimale duurzaamheid
• Gehard uiteinde voor een lange levensduur
• Praktische organisatie in een stevige koffer
• Compatibel met standaard 1/2" gereedschap

Toepassingen

Deze schroevendraaierdoppenset is ontworpen voor professioneel gebruik in tal van sectoren. Hij is bijzonder geschikt voor industrieel onderhoud, autoreparaties, mechanische assemblages en het onderhoud van zware of gespecialiseerde apparatuur. Monteurs, onderhoudstechnici, carrosseriebouwers en industrieel onderhoudspersoneel beschikken zo over een complete en betrouwbare oplossing voor het vastdraaien van Torx® schroeven, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen9
Aansluiting1/2 ''
Modelsxm
Materiaalhelder chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,00 excl. BTW
/ set
146,41 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar