GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" - D 20 KMU-20 (SE=37ST)

Dopsleutelset 37-dlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX - D 20 KMU-20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 20 KMU-20
Rubix:10017852
Fabrikant:1822373
EAN:4010886854747
GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" - D 20 KMU-20 (SE=37ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen37
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" - D 20 KMU-20 (SE=37ST)



• met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• met fijn vertande omschakelbare ratel, kogelvergrendeling en drukknop-ontkoppeling
• in kunststof cassette
• afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Steeksleutelset 1/4" 37-dlg met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 met fijn vertande omschakelbare ratel, kogelvergrendeling en drukknop-ontkoppeling in kunststof cassette afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht712 g
Aantal elementen37
Aansluiting1/4 ''
Materiaalverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
Aanbieding
In plaats van € 150,25
€ 121,93 excl. BTW
/ set
€ 147,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden