Referenties
Bahco:BE6309210F
Rubix:A0769951
EAN:7314150232536

Productdetails : BAHCO OLIEFILTERKOM 92MM10FL1STAP BE6309210F
Koppen voor het verwijderen van spin-on type oliefilters. Complete set voor de overgrote meerderheid van de Europese wagenpark: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, enz. Met 28 oliefilter kopjes, 1 3/8" adapter en 1 driepoot oliefiltersleutel (in totaal 30 stuks). De snelste en meest veilige manier om de oliefilters te verwijderen, aanbevolen door diverse autofabrikanten. Toepassing grafiek toegevoegd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Aansluiting | 3/8 in '' |
| Model | be6309210f |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,52 excl. BTW
/ stuk
€ 36,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
