Referenties
SMC:VQ2000-FPG-0202
Rubix:05297535
Fabrikant:VQ2000-FPG-0202
EAN:3618036556360

Technische samenvatting
| Aansluiting | rc1/4 '' |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);roestvrij staal (spoel/mantel);hars (zuiger) |
Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-0202
It is used on the outlet side piping to keep the cylinder in the intermediate position for a long time. Combining the double check block with a built-in pilot type double check valve and a 3 position exhaust center solenoid valve will enable the cylinder to stop in the middle or maintain its position for a long time. The combination with a 2 position single/double solenoid valve will prevent the dropping at the cylinder stroke end when the SUP residual pressure is released
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | rc1/4 '' |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);roestvrij staal (spoel/mantel);hars (zuiger) |
| Type | dubbel controlesysteem blok |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,05 excl. BTW
/ stuk
€ 73,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen