PARKER THROTTLE CHECK VALVE 9F800B

Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:9F800B
Rubix:A0840684
Fabrikant:9F800B
PARKER THROTTLE CHECK VALVE 9F800B
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER THROTTLE CHECK VALVE 9F800B


Parker’s F Series in-line flow control valves have either fine or standard metering needles for flow control and a fully guided poppet for free flow in reverse direction. Our superior, fully guided poppet design eliminates wobble and erratic travel that can commonly occur with less durable ball check type construction. The standard soft seat poppet on these check valves provide near zero leakage and come standard in sizes up to 1/2”. Options include oil and air metering valves for hydraulic and pneumatic application.



Markets:

• Factory Automation

• Machine Tools

• Marine

• Material Handling

• Mining

• Miscellaneous Industrial

• Miscellaneous Manufacturing

• Molding

• Oil &Gas

• Power Generation

• Vehicle Assembly Facilities



Features/Benefits:

• Port options include ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT and SAE

• Material offerings are brass, steel and stainless steel

• Tamperproof option available

• The exclusive “Colorflow” color-band provide an accurate visual indication of setting

• Set screw locks the valve on a desired setting



Applications:

• Suitable for general hydraulic applications

Aandrijvingstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Colorflow
Configuratie: Inline
Configuratie: InLine
Aansluitmaat: 1/2
Aansluitingstype: Vrouwelijk naar vrouwelijk
Aansluitingstype: BSPP
Openingsdruk (psi): 5
Divisie: Hydraulic Valve Systems Division
Debiet: n.v.t.
Functie: Debietregeling
Knopoptie: Standaard
Maximale stroomsnelheid: 15, 57
Maximale stroomsnelheid: 15
Maximale werkdruk: 2000
Maximale werkdruk (psi): 2000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Media: Lucht, olie, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Naald: Standaard
Poppet-type: Zachte zitting
Afdichtingsmateriaal: Nitril

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Aangepaste tariefcode84812010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
356,24 excl. BTW
/ stuk
431,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen