GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 30MM - 306 30

Ring slagmoersleutel 306

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:306 30
Rubix:10012984
Fabrikant:6475270
EAN:4010886647523
GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 30MM - 306 30

Technische samenvatting

Opening30
Lengte190 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 30MM - 306 30


SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Ringsleutels 30 mm volgens DIN 7444 Tot een lengte van 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm van C35 * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht393 g
Opening30
Lengte190 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter51,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden