STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 28 X 32
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41162832
Rubix:10122932
EAN:4018754133567



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 28 X 32
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x37x430 mm |
| Logistiek gewicht | 582 g |
| Opening | 28x32 |
| Lengte | 430 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,42 excl. BTW
/ stuk
€ 86,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
