Referenties
Stahlwille:43334146
Rubix:10123644
EAN:4018754255054



Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 41 X 46
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Sterke punten
•Recessed at both ends
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x56x245 mm |
| Logistiek gewicht | 755 g |
| Lengte | 245 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,78 excl. BTW
/ stuk
€ 51,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
