STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 19/32 X 11/16
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41443538
Rubix:10126505
EAN:4018754022465



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 19/32 X 11/16
Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x26x268 mm |
| Logistiek gewicht | 177 g |
| Opening | 19/32x11/16 |
| Lengte | 255 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ stuk
€ 23,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
