Referenties
Bahco:28M-19
Rubix:10080112
EAN:7314151834760

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 19MM 28M-19
Gebogen soksleutels, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive Profiel 6-kant in rechte ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 390 g |
| Opening | 19 |
| Lengte | 210 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,92 excl. BTW
/ stuk
€ 31,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen