STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 5/16 X 3/8

Double Ended Ring Spanner

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41482024
Rubix:10126515
EAN:4018754022854
STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 5/16 X 3/8
Technische samenvatting
Lengte145 mm
Typepijpsleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 5/16 X 3/8


DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x20x145 mm
Logistiek gewicht39 g
Lengte145 mm
Typepijpsleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,91 excl. BTW
/ stuk
32,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen