Referenties
Gedore:534 14
Rubix:10013178
Fabrikant:6512490
EAN:4010886651247

Productdetails : GEDORE STEEKDOPSLEUTEL 14MM - 534 14
• slanke vorm, dopsleutel beweegbaar dmv kniegewricht
• met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bek en dop fijn geslepen, verchroomd
Steekdopsleutel 14 mm slanke vorm, dopsleutel beweegbaar dmv kniegewricht met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bek en dop fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Opening | 14 |
| Lengte | 218 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,42 excl. BTW
/ stuk
€ 33,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen