STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 5/16 X 3/8
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41612024
Rubix:10126538
EAN:4018754023066



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 5/16 X 3/8
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x15x202 mm |
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Lengte | 195 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
