BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 32MM 28M-32

Dopsleutel set 28M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:28M-32
Rubix:10086168
EAN:7314151834821
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 32MM 28M-32
Technische samenvatting
Opening32
Lengte330 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 32MM 28M-32


Gebogen soksleutels, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive Profiel 6-kant in rechte ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1480 g
Opening32
Lengte330 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,10 excl. BTW
/ stuk
112,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen