Kegellager Timken 46790-90197, Buitendiameter: 225.552 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 85.725 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:46790-90197
Rubix:03322960
EAN:0053893301549


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,552 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 46790-90197 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,852x225,552x225,552 mm |
| Logistiek gewicht | 9230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x88,9x234,95 mm |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 225,552 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Gewicht | 9,23 kg |
| Serie | 46700 |
| Totale breedte lager | 85,725 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1272191 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 137000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.522,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.052,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen