Kegellager Timken 48684, Buitendiameter: 200.03 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 41.28 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48684
Rubix:03383743
Fabrikant:100035140
EAN:0053893314808
TIMKEN 48684 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,03 mm
Breedte41,28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48684 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,688x172,001x172,001 mm
Logistiek gewicht2380 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking2380 g
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,03 mm
Breedte41,28 mm
Type lagerspelingcn
Serie48600
Kokerstaal
€ 487,01 excl. BTW
/ stuk
€ 589,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.