Kegellager Timken JM734449/JM734410, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 46 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM734449/JM734410
Rubix:03385159
EAN:0053893985572



Productdetails : TIMKEN JM 734449/JM 734410 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44,501x205,133x205,133 mm |
| Logistiek gewicht | 4246 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55,7276x241,5032x241,5032 mm |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Serie | m734400 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Totale breedte lager | 46 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 759000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 401000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.601,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.937,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen