Kegellager NSK 32310J, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 42.25 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

NSK:32310J
Rubix:03495064
Fabrikant:32310J N
EAN:00029176001260
NSK 32310 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte42,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32310 J KEGELLAGER EENRIJIG


NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Verkrijgbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, kunnen deze lagers worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala aan geavanceerde materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1840 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte42,25 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 114,90 excl. BTW
/ stuk
€ 139,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden